曜日別特売
MLL6 MLL6 DR305 12V2WLED ドレスアップランプ 2コ PIAA 76067891

MLL6 MLL6 DR305 12V2WLED ドレスアップランプ 2コ PIAA 76067891
MLL6 MLL6 DR305 12V2WLED ドレスアップランプ 2コ PIAA 76067891
MLL6 MLL6 DR305 12V2WLED ドレスアップランプ 2コ PIAA 76067891
MLL6 MLL6 DR305 12V2WLED ドレスアップランプ 2コ PIAA 76067891
MLL6 MLL6 DR305 12V2WLED ドレスアップランプ 2コ PIAA 76067891

MLL6 DR305 12V2WLED ドレスアップランプ 2コ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76067891
品番
MLL6
参考基準価格(税別)¥6,468販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

DR305
使い方いろいろ!超軽量Φ30コンパクトドレスアップランプ!
「ヘッドライトのサポート」「ボディ間接照明」「デイタイムランプ」などに。
品番:MLL6
配光/ケルビン:FLOOD/6000K
仕様:
12V 2W /耐震10G / 防水・防塵IPX6 / 300cd
内容物:ブラケット付ランプ2個
・耐震性10Gクリア
・異物、水の保護等級IPX6クリア

消費電力
2w
色温度
6000k
明るさ
300cd
注意
※スイッチでON/OFFをしたい場合は、別売りパーツのリレーハーネスをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする