MLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k

MLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k - PIAAMLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k - PIAAMLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k - PIAAMLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k - PIAAMLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k - PIAAMLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k - PIAAMLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k - PIAA

純正バルブとほぼ同形状!コントローラーレスで取付簡単!
2輪車特有の強い振動に耐える20G耐振仕様!
低消費電力でバッテリーへの負担を軽減!
仕様
・口金タイプ:H6M(マツシマ製PH7相当品)
・JIS規格対応
・高い防水/防塵性能
・1年保証
・12V専用(直流/交流対応)
・1個入
対応車種
・アドレス110
・アドレス125

消費電力
9/9w
色温度
6600k
明るさ
15400cd
内容量
1個
注意
※オプションパーツ
※一部車種では、ハイビームび切替操作が出来ない場合が有ります。その場合は、別売の「ハイビーム点灯補正ユニット(品番:LPH7)」を合わせてご使用下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76067866MLE15
¥3,164
¥3,098
¥3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする