MLE15 MLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k PIAA 76067866

MLE15 MLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k PIAA 76067866
MLE15 MLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k PIAA 76067866
MLE15 MLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k PIAA 76067866
MLE15 MLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k PIAA 76067866
MLE15 MLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k PIAA 76067866
MLE15 MLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k PIAA 76067866
MLE15 MLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k PIAA 76067866

MLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76067866
品番
MLE15
参考基準価格(税別)¥3,164販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

純正バルブとほぼ同形状!コントローラーレスで取付簡単!
2輪車特有の強い振動に耐える20G耐振仕様!
低消費電力でバッテリーへの負担を軽減!
仕様
・口金タイプ:H6M(マツシマ製PH7相当品)
・JIS規格対応
・高い防水/防塵性能
・1年保証
・12V専用(直流/交流対応)
・1個入
対応車種
・アドレス110
・アドレス125

消費電力
9/9w
色温度
6600k
明るさ
15400cd
注意
※オプションパーツ
※一部車種では、ハイビームび切替操作が出来ない場合が有ります。その場合は、別売の「ハイビーム点灯補正ユニット(品番:LPH7)」を合わせてご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする