MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ
PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ
品番:MLE8
仕様:12V 5/6W 6000K
・Highビーム時にLowビームが同時点灯
・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ
・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適
・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。
・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。
・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W
- 消費電力
- 5/6w
- 色温度
- 6600k
- 内容量
- 1個
注意
※適合のご注意※本製品は、純正バルブと比較してサイズが異なる部分があります。
※ご購入前に、灯具内のスペースが十分にあるか寸法をご確認ください。
※スーパーカブ、モンキーへの装着はできませんのでご注意ください。
電装 の新着商品
カテゴリ

















