曜日別特売
MLE8 MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ PIAA 76067875

MLE8 MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ PIAA 76067875
MLE8 MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ PIAA 76067875
MLE8 MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ PIAA 76067875
MLE8 MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ PIAA 76067875
MLE8 MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ PIAA 76067875

MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76067875
品番
MLE8
参考基準価格(税別)¥2,528販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ
品番:MLE8
仕様:12V 5/6W 6000K
・Highビーム時にLowビームが同時点灯
・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ
・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適
・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。
・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。
・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W

消費電力
5/6w
色温度
6600k
注意
※適合のご注意
※本製品は、純正バルブと比較してサイズが異なる部分があります。
※ご購入前に、灯具内のスペースが十分にあるか寸法をご確認ください。
※スーパーカブ、モンキーへの装着はできませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする