液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840×2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。
本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。また、付属のケーブル類にもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。
あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。
インターフェイスは、HDMI 2.0×2 (60Hz)とDisplayPort 1.4×1 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
2W×2のスピーカーを内蔵しています。
本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
- 付属品
- マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、HDMIケーブル
- 仕様
- 【HDCP】2.2(DisplayPort/HDMI)【PIP/PBP】PIP/PBP2画面【プラグアンドプレイ】YES
- 質量(kg)
- 5.4
- サイズ
- 27
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 消費電力(W)
- 最大37、通常22、省エネ16、スタンバイ0.5
- 出力
- 【イヤホン】YES
- 電源
- 【ライト】オン:青、スリープ:赤、オフ:消灯
- 表面処理
- 非光沢
- 機能
- チルト機能:-5°+15°、高さ調整:NO、スイーベル:N0、ピボット:NO、ケンジントン:YES
- 使用湿度範囲
- 10%~65%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- (スタンド付)502×615×190、スタンド幅200、(スタンド無し)365×615×65
- 出力範囲
- 【AC】AC 100-240V 50/60 Hz
- コントラスト比
- 1000:1
- 液晶パネル
- 【サイズ】27インチ【バックライト】E-LED
- 画素ピッチ
- 約0.155mm
- 輝度
- 350cd/m2
- 表示色
- 10.7億色/sRGB8%/DCI-P382%
- 解像度
- 3840×2160
- 応答速度
- OD:8ms(GtoG)
- 入力端子
- HDMIx2、DPx1
- 視野角(左右:上下)
- H:178°V:178°
- VESAマウント(mm)
- 100×100(M4×6)
- スピーカー
- 2Wx2
- モード
- 【ブルーライト軽減モード】YES
- インターフェイス
- DisplayPort:1.4(3840×2160)@60Hz、HDMI:2.0(3840×2160)@60Hz
- コントラスト
- 1000:1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル
- IPS(ADS)
- パネル駆動方式
- IPS(ADS)
- フリッカーフリー
- YES
- HDR対応
- 【HDR10】YES
- 内容量
- 1台
※記載されている情報が現物と異なっている場合には、現物を優先いたします。
※モニター機器の長時間連続使用は、機器の寿命を縮め、故障につながる恐れがあります。連続使用は10時間程度までとし、その後は必ず電源OFFやスタンバイ状態にて最低1時間程度はクールダウンを取ることを推奨しております。但し、24時間連続使用可能な製品を除きます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
































