曜日別特売
JN-IPS2709U-W 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068049

JN-IPS2709U-W 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068049
JN-IPS2709U-W 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068049
JN-IPS2709U-W 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068049
JN-IPS2709U-W 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068049
JN-IPS2709U-W 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068049
JN-IPS2709U-W 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068049
JN-IPS2709U-W 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068049
JN-IPS2709U-W 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068049
JN-IPS2709U-W 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068049
JN-IPS2709U-W 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068049
JN-IPS2709U-W 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068049
JN-IPS2709U-W 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068049
JN-IPS2709U-W 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068049
JN-IPS2709U-W 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068049
JN-IPS2709U-W 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068049
JN-IPS2709U-W 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068049
JN-IPS2709U-W 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76068049

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76068049
品番
JN-IPS2709U-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840×2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。
本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。また、付属のケーブル類にもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。
あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。
インターフェイスは、HDMI 2.0×2 (60Hz)とDisplayPort 1.4×1 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
2W×2のスピーカーを内蔵しています。
本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

付属品
マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、HDMIケーブル
仕様
【HDCP】2.2(DisplayPort/HDMI)【PIP/PBP】PIP/PBP2画面【プラグアンドプレイ】YES
質量(kg)
5.4
サイズ
27
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
最大37、通常22、省エネ16、スタンバイ0.5
出力
【イヤホン】YES
電源
【ライト】オン:青、スリープ:赤、オフ:消灯
表面処理
非光沢
機能
チルト機能:-5°+15°、高さ調整:NO、スイーベル:N0、ピボット:NO、ケンジントン:YES
使用湿度範囲
10%~65%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(スタンド付)502×615×190、スタンド幅200、(スタンド無し)365×615×65
出力範囲
【AC】AC 100-240V 50/60 Hz
コントラスト比
1000:1
液晶パネル
【サイズ】27インチ【バックライト】E-LED
画素ピッチ
約0.155mm
輝度
350cd/m2
表示色
10.7億色/sRGB8%/DCI-P382%
解像度
3840×2160
応答速度
OD:8ms(GtoG)
入力端子
HDMIx2、DPx1
視野角(左右:上下)
H:178°V:178°
VESAマウント(mm)
100×100(M4×6)
スピーカー
2Wx2
モード
【ブルーライト軽減モード】YES
インターフェイス
DisplayPort:1.4(3840×2160)@60Hz、HDMI:2.0(3840×2160)@60Hz
コントラスト
1000:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル
IPS(ADS)
パネル駆動方式
IPS(ADS)
フリッカーフリー
YES
HDR対応
【HDR10】YES
注意
※商品のデザイン、仕様、外観は、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※記載されている情報が現物と異なっている場合には、現物を優先いたします。
※モニター機器の長時間連続使用は、機器の寿命を縮め、故障につながる恐れがあります。連続使用は10時間程度までとし、その後は必ず電源OFFやスタンバイ状態にて最低1時間程度はクールダウンを取ることを推奨しております。但し、24時間連続使用可能な製品を除きます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする