23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
- 付属品
- マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMIケーブル
- 仕様
- ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 表面処理
- 非光沢
- コントラスト比
- 1300:1
- 液晶パネル
- 23.8インチ
- 表示色
- 1677万色/sRGB7%/DCI-P375%
- 解像度
- 2560×1440
- 視野角
- (上下/左右)H:178°、V:178°
- 応答速度
- Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)
- 入力端子
- HDMI×1、DP×1
- プラグ、プレイ規格
- YES
- スピーカー
- 2W×2
- コントラスト
- 1300:1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル
- IPS(FFS)
- パネル駆動方式
- IPS(FFS)
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 250
- HDR対応
- HDR10
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
































