曜日別特売
JN-IPS238Q 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088340

JN-IPS238Q 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088340
JN-IPS238Q 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088340
JN-IPS238Q 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088340
JN-IPS238Q 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088340
JN-IPS238Q 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088340
JN-IPS238Q 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088340
JN-IPS238Q 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088340
JN-IPS238Q 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088340
JN-IPS238Q 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088340
JN-IPS238Q 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088340
JN-IPS238Q 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088340
JN-IPS238Q 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088340
JN-IPS238Q 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088340
JN-IPS238Q 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088340
JN-IPS238Q 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 76088340

23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
質量(kg)3
内容量1台注文コード76088340品番JN-IPS238Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
質量(kg)
3
使用湿度範囲
10%~43%
付属品
マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMIケーブル
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES
使用温度範囲(℃)
0~40
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
407×541×200、スタンド200
コントラスト比
1300:1
液晶パネル
23.8インチ
表示色
1677万色/sRGB7%/DCI-P375%
解像度
2560×1440
視野角
(上下/左右)H:178°、V:178°
応答速度
Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)
入力端子
HDMI×1、DP×1
プラグ、プレイ規格
YES
スピーカー
2W×2
コントラスト
1300:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル
IPS(FFS)
パネル駆動方式
IPS(FFS)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
250
HDR対応
HDR10

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする