曜日別特売
WACS-147BE 電気丸ノコ WIZ'A 76092007

WACS-147BE 電気丸ノコ WIZ'A 76092007
WACS-147BE 電気丸ノコ WIZ'A 76092007
WACS-147BE 電気丸ノコ WIZ'A 76092007

電気丸ノコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76092007
品番
WACS-147BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
用途
木材や建材の切断に
付属品
ノコ刃(147×2.4×20mm×40P)/T型定規/六角棒レンチ(ノコ刃交換用)/集塵用ジョイントアダプター(内径32mm)
仕様
二重絶縁構造
材質
本体:樹脂
色
サンドベージュ
回転数(min-1[r.p.m])
5000
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
2
定格電流(A)
8
定格消費電力(W)
800
最大切込深さ(mm)
(90°)約48 (45°)約32
ノコ刃サイズ(mm)
(外径×厚さ×内径×刃数)147×2.4×20×40P
定格時間(分)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする