曜日別特売
SRT1000XLJOS5 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096101

SRT1000XLJOS5 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096101
SRT1000XLJOS5 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096101
SRT1000XLJOS5 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096101
SRT1000XLJOS5 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096101
SRT1000XLJOS5 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096101
SRT1000XLJOS5 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096101
SRT1000XLJOS5 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096101
SRT1000XLJOS5 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096101
SRT1000XLJOS5 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096101

APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
76096101
品番
SRT1000XLJOS5
参考基準価格(税別)¥678,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
¥589,800

APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)
APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、
高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。
入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。
本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、
バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。
拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。
【特長】
オンサイト保守 5年付き
常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給
1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適
拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能
LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能
Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能
保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心

用途
【用途】
小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護
ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策
エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム
業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途
常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。
【主な仕様】
寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)
質量:24kg
容量:1000VA/900W
種別:常時インバーター・正弦波
インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO
電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相
カラー:黒
付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書
保証期間:5年オンサイト保守付き
単位:1個
保証期間
お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※ラックマウントで使用する場合、ラックレールキットは別売です。
※レーザープリンターなど突入電流の大きい機器には使用できません。
※設置時は接続機器の消費電力(900W以内)をご確認ください。
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする