タンガロイ
チップ SGS
タイプ
HAND:R
寸法
SSC:3
h
5
寸法RE(mm)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
30
寸法INSL(mm)
198
寸法PSIRL(°)
0
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PSIRR(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76116516
SGS3-002-6R AH6235
6
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
76116525
SGS3-002-6R AH7025
6
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
76116541
SGS3-002-15R AH6235
15
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
76116550
SGS3-002-15R AH7025
15
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください