※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ SGS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・寸法PSIRR
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
AH6235
寸法PSIRR(°)
6
注文コード
76116516
品番
SGS3-002-6R AH6235
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
AH6235
タイプ
HAND:R
寸法
SSC:3
h
5
寸法RE(mm)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
30
寸法INSL(mm)
198
寸法PSIRL(°)
0
寸法PSIRR(°)
6