Artecブロック基本四角クリア
グッドトイ賞受賞!透明クリアが美しい知育積み木ブロック!
【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用!2017年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。全方向への連結が可能で、小さいお子さまでも、想像した形をどんどん形にしていけます。専用の電子パーツと組み合わせれば、オリジナルロボットの作成も可能(詳しくはサイトにて)。子供から大人まで、さまざまな遊び方ができる楽しいブロックです。
- 用途
- 幼稚園・保育園施設や、プレゼントに。
- セット内容
- 基本四角クリア 24pce
- 材質
- ABS
- 寸法(mm)
- 20×20×20
- 適合年齢(歳)
- 3
- 内容量
- 1セット(24ピース)
注意
※―玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76115570 Artecブロック基本四角クリア - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115570-260415-02.jpg)
![注文コード:76115570 Artecブロック基本四角クリア - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115570-260415-04.jpg)
![注文コード:76115570 Artecブロック基本四角クリア - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115570-260415-06.jpg)
![注文コード:76115570 Artecブロック基本四角クリア - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115570-260415-08.jpg)
![注文コード:76115570 Artecブロック基本四角クリア - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115570-260415-10.jpg)
![注文コード:76115570 Artecブロック基本四角クリア - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115570-260415-12.jpg)



















