曜日別特売
77890 Artecブロック基本四角クリア アーテック[学校教材・教育玩具] 76115570

77890 Artecブロック基本四角クリア アーテック[学校教材・教育玩具] 76115570
77890 Artecブロック基本四角クリア アーテック[学校教材・教育玩具] 76115570
77890 Artecブロック基本四角クリア アーテック[学校教材・教育玩具] 76115570
77890 Artecブロック基本四角クリア アーテック[学校教材・教育玩具] 76115570
77890 Artecブロック基本四角クリア アーテック[学校教材・教育玩具] 76115570
77890 Artecブロック基本四角クリア アーテック[学校教材・教育玩具] 76115570

Artecブロック基本四角クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(24ピース)
注文コード
76115570
品番
77890
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
¥600

グッドトイ賞受賞!透明クリアが美しい知育積み木ブロック!
【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用!2017年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。全方向への連結が可能で、小さいお子さまでも、想像した形をどんどん形にしていけます。専用の電子パーツと組み合わせれば、オリジナルロボットの作成も可能(詳しくはサイトにて)。子供から大人まで、さまざまな遊び方ができる楽しいブロックです。

用途
幼稚園・保育園施設や、プレゼントに。
セット内容
基本四角クリア 24pce
材質
ABS
寸法(mm)
20×20×20
適合年齢(歳)
3
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする