Studuino:bit用エッジコネクタ変換基板

Studuino:bit用エッジコネクタ変換基板 - アーテック[学校教材・教育玩具]

幅が広がる!Studuino:bit変換基板!
Studuino:bitを使いやすいピン配列へ変換できるエッジコネクタ変換基板です。外部センサや電子部品との接続が容易になり、拡張性が大幅に広がります。学習用ロボット制作や実験環境の整備におすすめのサポートアイテムです。

用途
理科の実験・プログラミング学習・工作・学校の教材に。
セット内容
本体のみ
材質
PCB
製品サイズ(mm)
39×70×1.6
内容量
1個
注意
※―
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611564093249
オープン
¥2,091
¥2,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする