93249 Studuino:bit用エッジコネクタ変換基板 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115640

Studuino:bit用エッジコネクタ変換基板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76115640
品番
93249
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,300
販売価格(税別)
¥2,091

幅が広がる!Studuino:bit変換基板!
Studuino:bitを使いやすいピン配列へ変換できるエッジコネクタ変換基板です。外部センサや電子部品との接続が容易になり、拡張性が大幅に広がります。学習用ロボット制作や実験環境の整備におすすめのサポートアイテムです。

用途
理科の実験・プログラミング学習・工作・学校の教材に。
セット内容
本体のみ
材質
PCB
製品サイズ(mm)
39×70×1.6
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする