変なぷにゅぷにゅいきもの入浴料
ぷにゅぷにゅ柔らかくて可愛い変な生き物のマスコットで遊べる入浴剤!
ぷにゅぷにゅ柔らかくて可愛い変な生き物のマスコットで遊べる入浴料です。マスコットは全5種類のうちどれかひとつが入っているので全部集めよう!オレンジ色、オレンジの香りのタブレット型入浴剤入り。
- 用途
- お風呂での入浴に。マスコットで遊べます。
- セット内容
- マスコット×1、タブレット型入浴料×1
- 材質
- マスコット:TPR、入浴料:炭酸水素Na、クエン酸、硫酸Na、香料、PEG-400、黄5
- 寸法(mm)
- マスコット:約Φ30、タブレット型入浴料:Φ55×13
- 適合年齢(歳)
- 3
- 内容量
- 1セット
注意
※―玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76115755 変なぷにゅぷにゅいきもの入浴料 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115755-260415-04.jpg)
![注文コード:76115755 変なぷにゅぷにゅいきもの入浴料 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115755-260415-02.jpg)



















