112747 変なぷにゅぷにゅいきもの入浴料 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115755

112747 変なぷにゅぷにゅいきもの入浴料 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115755
112747 変なぷにゅぷにゅいきもの入浴料 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115755

変なぷにゅぷにゅいきもの入浴料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76115755
品番
112747
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
¥400

ぷにゅぷにゅ柔らかくて可愛い変な生き物のマスコットで遊べる入浴剤!
ぷにゅぷにゅ柔らかくて可愛い変な生き物のマスコットで遊べる入浴料です。マスコットは全5種類のうちどれかひとつが入っているので全部集めよう!オレンジ色、オレンジの香りのタブレット型入浴剤入り。

用途
お風呂での入浴に。マスコットで遊べます。
セット内容
マスコット×1、タブレット型入浴料×1
材質
マスコット:TPR、入浴料:炭酸水素Na、クエン酸、硫酸Na、香料、PEG-400、黄5
寸法(mm)
マスコット:約Φ30、タブレット型入浴料:Φ55×13
適合年齢(歳)
3
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする