アーテック[学校教材・教育玩具]
サンタのはしごくだり
サンタがくるくる回転しながら降りてくる!
サンタさんを一番上に乗せると上手にはしごを降りていく木製のおもちゃです。はしごくだりは江戸時代から続く伝統のからくり玩具です。
用途
幼稚園・保育園・子供会・クリスマスに。
セット内容
はしご×1、台座×1、コマ×1
材質
木
寸法(mm)
はしご:218×55×2.8、台座:60×30×20、コマ:26×38×12
適合年齢(歳)
5
内容量
1個
注意
※―
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76115561
77679
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください