77679 サンタのはしごくだり アーテック[学校教材・教育玩具] 76115561

77679 サンタのはしごくだり アーテック[学校教材・教育玩具] 76115561
77679 サンタのはしごくだり アーテック[学校教材・教育玩具] 76115561
77679 サンタのはしごくだり アーテック[学校教材・教育玩具] 76115561
77679 サンタのはしごくだり アーテック[学校教材・教育玩具] 76115561
77679 サンタのはしごくだり アーテック[学校教材・教育玩具] 76115561
77679 サンタのはしごくだり アーテック[学校教材・教育玩具] 76115561
77679 サンタのはしごくだり アーテック[学校教材・教育玩具] 76115561

サンタのはしごくだり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76115561
品番
77679
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥391
販売価格(税別)
¥355

サンタがくるくる回転しながら降りてくる!
サンタさんを一番上に乗せると上手にはしごを降りていく木製のおもちゃです。はしごくだりは江戸時代から続く伝統のからくり玩具です。

用途
幼稚園・保育園・子供会・クリスマスに。
セット内容
はしご×1、台座×1、コマ×1
材質
木
寸法(mm)
はしご:218×55×2.8、台座:60×30×20、コマ:26×38×12
適合年齢(歳)
5
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする