飛沫防止十字型卓上パーテーション

飛沫防止十字型卓上パーテーション - アーテック[学校教材・教育玩具]飛沫防止十字型卓上パーテーション - アーテック[学校教材・教育玩具]飛沫防止十字型卓上パーテーション - アーテック[学校教材・教育玩具]飛沫防止十字型卓上パーテーション - アーテック[学校教材・教育玩具]飛沫防止十字型卓上パーテーション - アーテック[学校教材・教育玩具]飛沫防止十字型卓上パーテーション - アーテック[学校教材・教育玩具]飛沫防止十字型卓上パーテーション - アーテック[学校教材・教育玩具]飛沫防止十字型卓上パーテーション - アーテック[学校教材・教育玩具]

4人分の仕切りが1セットで!店舗やオフィスの感染対策に!
アルコール消毒・洗剤拭き取りOK!
組立簡単
拡張OK
角丸加工 ケガ防止のため角を丸くしています。
両面保護フィルム付
2mm厚高透明度PET製
6人用、8人用など用途に応じてパーテーションを追加できます
平たくたたんだ状態で保管できます
十字型固定パーツに差し込むだけなので、誰でも簡単に組み立てられます。

用途
店舗やオフィスの感染対策に。4人分の卓上の仕切りとして。
材質
PET
内容量
1個
注意
※―
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51228 761152297611522951228パネル(550×550×2mm)×4、十字型固定パーツ×31100×1100×550正方形タイプ
オープン
¥3,546
¥3,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
51229 761152387611523851229パネル(550×550×2mm)×2、パネル(350×550×2mm)×2、十字型固定パーツ×31100×700×550長方形タイプ
オープン
¥2,910
¥3,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする