51228 飛沫防止十字型卓上パーテーション アーテック[学校教材・教育玩具] 76115229

51228 飛沫防止十字型卓上パーテーション アーテック[学校教材・教育玩具] 76115229
51228 飛沫防止十字型卓上パーテーション アーテック[学校教材・教育玩具] 76115229
51228 飛沫防止十字型卓上パーテーション アーテック[学校教材・教育玩具] 76115229
51228 飛沫防止十字型卓上パーテーション アーテック[学校教材・教育玩具] 76115229
51228 飛沫防止十字型卓上パーテーション アーテック[学校教材・教育玩具] 76115229
51228 飛沫防止十字型卓上パーテーション アーテック[学校教材・教育玩具] 76115229

飛沫防止十字型卓上パーテーション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)1100×1100×550
内容量1個注文コード76115229品番51228
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,901
販売価格(税別)
¥3,546

4人分の仕切りが1セットで!店舗やオフィスの感染対策に!
アルコール消毒・洗剤拭き取りOK!
組立簡単
拡張OK
角丸加工 ケガ防止のため角を丸くしています。
両面保護フィルム付
2mm厚高透明度PET製
6人用、8人用など用途に応じてパーテーションを追加できます
平たくたたんだ状態で保管できます
十字型固定パーツに差し込むだけなので、誰でも簡単に組み立てられます。

用途
店舗やオフィスの感染対策に。4人分の卓上の仕切りとして。
セット内容
パネル(550×550×2mm)×4、十字型固定パーツ×3
寸法(mm)
1100×1100×550
種類
正方形タイプ
材質
PET
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする