曜日別特売

耳が痛くなりにくいマスクストラップ(黒)

耳が痛くなりにくいマスクストラップ(黒) - アーテック[学校教材・教育玩具]耳が痛くなりにくいマスクストラップ(黒) - アーテック[学校教材・教育玩具]耳が痛くなりにくいマスクストラップ(黒) - アーテック[学校教材・教育玩具]

マスクで耳が痛くなりにくいストラップの10個セット
4段階で調整可能。滑り止め加工済み

用途
マスクを長くつけるときに、耳が痛くなりにくくするストラップとして。
セット内容
本体×10個
材質
PVC
寸法(mm)
約165×15×厚2
適合年齢(歳)
8
内容量
1セット(10個)
注意
※―
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611522051203
オープン
¥728
¥801(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする