アーテック[学校教材・教育玩具]
耳が痛くなりにくいマスクストラップ(黒)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
76115220
品番
51203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
バスケットに入れる
マスクで耳が痛くなりにくいストラップの10個セット
4段階で調整可能。滑り止め加工済み
用途
マスクを長くつけるときに、耳が痛くなりにくくするストラップとして。
セット内容
本体×10個
材質
PVC
寸法(mm)
約165×15×厚2
適合年齢(歳)
8
注意
※―