アーテック[学校教材・教育玩具]
とんとんジュージュー! おりょうりセット
調理器具・食器・食材がひととおりそろったお料理セット!
調理器具・食器・食材がひととおりそろったお料理セット!コンロ色取り混ぜ
用途
おままごと遊びに。
セット内容
本体×1
材質
PP、PS
寸法(mm)
コンロ:185×125×30
適合年齢(歳)
6
内容量
1個
注意
※―
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76115536
75206
オープン
¥
2,137
¥
2,351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください