アーテック[学校教材・教育玩具]
とんとんジュージュー! おりょうりセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76115536
品番
75206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,351
販売価格(税別)
¥
2,137
バスケットに入れる
調理器具・食器・食材がひととおりそろったお料理セット!
調理器具・食器・食材がひととおりそろったお料理セット!コンロ色取り混ぜ
用途
おままごと遊びに。
セット内容
本体×1
材質
PP、PS
寸法(mm)
コンロ:185×125×30
適合年齢(歳)
6
注意
※―