ぴったり15cm定規
教科書にぴったり!読み取りやすさを考えた定規!
教科書に合わせた大きく見やすい数字を採用した、学習におすすめの定規です。上下の目盛りがぴったり揃っているため視線を移動させずに長さを読み取ることができ、直感的な計測をサポートします。ゼロスタート仕様で測り始めのズレが起きにくく、低学年のお子様でも正しく測る習慣が身につきます。タテ・ヨコ両方の目盛りを備えており、算数や図形学習、図工など幅広い授業や宿題に安心して使える、使いやすさにこだわった定規です。
- 用途
- 小学校の図工・学校の教材・小学校・中学校に。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- メタクリル樹脂
- 本体寸法(mm)
- 約160×25×2
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。事務用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76111379 ぴったり15cm定規 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111379-260415-02.jpg)
![注文コード:76111379 ぴったり15cm定規 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111379-260415-04.jpg)
![注文コード:76111379 ぴったり15cm定規 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111379-260415-06.jpg)

![360°分度器 REX(レックス)[自動車用品] 360°分度器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950489-260907-02.jpg)













