カラー不織布ハッピ 市松柄

カラー不織布ハッピ 市松柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 市松柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 市松柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 市松柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 市松柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 市松柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 市松柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 市松柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]

定番市松デザインで華やかに!お祭りやイベントに!
定番の市松柄をデザインしたカラーハッピです。軽量で通気性の良い不織布素材を使用しており、長時間でもむれにくく快適に着用できます。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。小学校高学年~中学生向けのサイズです。

セット内容ハッピ×1、帯×1材質不織布(ポリプロピレン)寸法(mm)ハッピ:約1060×730、帯:約1400×30サイズS身幅(cm)57袖幅(cm)26内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7610990019889
オープン
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
7610991819891
オープン
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
7610993619893
オープン
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
7610996119895
オープン
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
7610997919897
オープン
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
7610999719899
オープン
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
7611001519901
オープン
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする