曜日別特売

白雲石コースター 舞子柄

白雲石コースター 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]白雲石コースター 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]白雲石コースター 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]白雲石コースター 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]

四季をまとう!京都の舞子デザインの白雲石コースター!
冬の風景と舞子さんをモチーフにした、京都らしさあふれるデザインの白雲石コースターです。京都の冬の情景をやわらかな色合いで表現し、使うたびに季節と日本の伝統美を感じられます。吸水性に優れた白雲石が水滴をしっかり吸収し、机を濡らしません。裏面はコルク素材で滑りにくく、傷防止にも役立ちます。日常使いはもちろん、京都好きな方への贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。

用途
イベントの景品・プレゼント・ギフトに。
セット内容
本体のみ
材質
白雲土
寸法(mm)
約Φ100×7
種類
冬
内容量
1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。界面活性剤を含んだ洗剤は使用しないでください。素材の特性上、開封時に粉が付着している場合がございます。ご使用とともに、欠けや反りが発生したり、粉が落ちてきたりする場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76111747118819
¥600
¥410
¥451(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする