唾液採取セット ストロータイプ 5mL 個包装
一人ひとりに配布できる個包装の唾液採取セット(ストロータイプ)です。 唾液採取後はチューブへストローを入れて提出可能です。広口ストロー(10mm)なので採取が簡単です。
- セット内容
- 5.0mLチューブ/ストロー/透明袋(個包装)
- 容量(mL)
- 5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
医療 の新着商品
カテゴリ



























