曜日別特売

ショーテーブル用ステージ 幅113cm

ショーテーブル用ステージ 幅113cm - ストア・エキスプレスショーテーブル用ステージ 幅113cm - ストア・エキスプレスショーテーブル用ステージ 幅113cm - ストア・エキスプレスショーテーブル用ステージ 幅113cm - ストア・エキスプレス

ショーテーブルの下部オプションとして人気のステージです。

用途
サブサイズ/台輪部:幅112.6×奥行42×高さ5cm
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
113×45×7.6
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 幅108cmのショーテーブル(2245-250/254/258/262/266/270)専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2243-6030 76148208761482082243-6030エクリュ
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2243-6035 76148217761482172243-6035ホワイト
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2243-6045 76148226761482262243-6045ラスティック柄
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする