エクリュ ※画像は幅101cm
ストア・エキスプレス
ショーテーブル用ステージ 幅113cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
種別
エクリュ
エクリュ
ホワイト
ラスティック柄
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76148208
品番
2243-6030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ショーテーブルの下部オプションとして人気のステージです。
用途
サブサイズ/台輪部:幅112.6×奥行42×高さ5cm
種別
エクリュ
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
113×45×7.6
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 幅108cmのショーテーブル(2245-250/254/258/262/266/270)専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650