2243-6035 ショーテーブル用ステージ 幅113cm ストア・エキスプレス 76148217

ホワイト

2243-6035 ショーテーブル用ステージ 幅113cm ストア・エキスプレス 76148217
2243-6035 ショーテーブル用ステージ 幅113cm ストア・エキスプレス 76148217

ショーテーブル用ステージ 幅113cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
種別ホワイト
内容量1台注文コード76148217品番2243-6035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ショーテーブルの下部オプションとして人気のステージです。

用途
サブサイズ/台輪部:幅112.6×奥行42×高さ5cm
種別
ホワイト
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
113×45×7.6
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 幅108cmのショーテーブル(2245-250/254/258/262/266/270)専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする