ホワイト ※画像は幅113cm
ストア・エキスプレス
ショーテーブル用ステージ 幅101cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
種別
ホワイト
エクリュ
ホワイト
ラスティック柄
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76148190
品番
2243-6010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ショーテーブルの下部オプションとして人気のステージです。
用途
サブサイズ/台輪部:幅100.6×奥行42×高さ5cm
種別
ホワイト
質量(kg)
7.3
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
101×45×7.6
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 幅108cmのショーテーブル(2245-250/254/258/262/266/270)専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650