完全分解式DC3Dサーキュレーター リモコン付 リリーホワイト
省エネかつ充電式でもパワフルな風量を実現するDCモーターを採用。比較的静かな稼働音のため、就寝時の使用にも最適です。 約360°に自動送風が可能。広範囲に風を届けることができるため、空気の循環だけでなく湿気対策や室内干しなど1年を通して活躍します。 風量の弱さ/強さを微風から強風まで8段階で調節でき、お部屋の環境や使用シーンに合わせて適切な風量をお選びいただけます。
- 用途
- 家の中の暑さ対策に。
- 寸法(mm)
- 250×230×355
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 1800
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 22
- 電源コード(m)
- 1.4
- 機能
- 【オフタイマー/オートオフ】(約)1~8時間(1時間毎)/10時間
- 風量調整
- 8段階
- モード
- リズムモード、おやすみモード、首振りモード
- 風向
- 左右合計60°(自動) / 360°(自動)
- リモコン
- 【受信距離】約5m
- 適用畳数
- 24畳(※メーカー基準に基づいており、あくまでも目安です。)
- 内容量
- 1台
注意
※強い衝撃を与えないでください。冷房用品 の新着商品
カテゴリ

































