ライフオンプロダクツ
氷のう付ペットボトルホルダー ホワイト
氷のうを真空ステンレスボトルにセットして、保冷状態で携帯できる冷感アイテムです。氷のうを使わない時は、ペットボトルの保冷ホルダーとして活用できる便利な2WAYです。
用途
暑い屋外作業の熱中症対策に。
セット内容
ボトル、氷のう、氷のう用蓋、ペットボトルホルダー用蓋、取扱説明書
寸法(mm)
82×82×190
色
ホワイト
質量(g)
280
対応
【ペットボトルサイズ】500~600ml
内容量
1式
注意
※水道水や氷以外は入れないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76146598
LCACL003-WH
オープン
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください