UFC-762 メッシュケース Mサイズ
メタルジグやエギなど、釣行後のルアーや小物類をまとめて水洗いできる便利なメッシュケース。ルアーを入れたまま丸洗いできるため、面倒な塩抜き作業の時間を大幅に短縮します。水切れの良いメッシュ構造で乾きやすく、錆や劣化の防止にも効果的。側面にはD環を装備しており、洗浄後はフックなどに引っ掛けてそのまま乾燥可能です。フタには中身が一目で確認できるクリア素材を採用し、収納したルアーや小物の把握もスムーズ。釣行後のメンテナンスを効率化する、実用性の高いルアー用メッシュケースです。
- 材質
- EVA
- 色
- ブラック
- 寸法(cm)
- 約24.5×11×9
- 自重(g)
- 210
- 内容量
- 1個
ギア の新着商品
カテゴリ


























