曜日別特売
185352 透明アクリル板 770×330×3mm ほづみプラスチック 76144550

185352 透明アクリル板 770×330×3mm ほづみプラスチック 76144550
185352 透明アクリル板 770×330×3mm ほづみプラスチック 76144550
185352 透明アクリル板 770×330×3mm ほづみプラスチック 76144550

透明アクリル板 770×330×3mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
76144550
品番
185352
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,500
販売価格(税別)
¥3,182

高透明!工作やDIYに最適 !
透過率に優れた高品質な透明アクリル板です。厚さ3mmで加工しやすく、工作、DIY、看板、間仕切りなど幅広い用途にご活用いただけます。サイズは使い勝手の良い770×330mm。

セット内容
本体のみ
材質
アクリル樹脂
寸法(mm)
770×330×3
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする