APC NetShelter SX 24U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure AR3104
業界標準のラックで、導入と設置の迅速化のために最も標準的な機能を備えています。
低密度から中密度のエッジコンピューティングに対応可能です。
- 付属品
- キャスター、前後ドア、キー、レベラー、上板、サイドパネル
- 仕様
- 【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】24U
- 幅(mm)
- 600
- 質量(kg)
- 89.09
- 色
- 黒
- 取付
- 特に希望なし
- 許容荷重(kg)
- [恒久的]1020.6 (動荷重)、1360.8(静荷重)
- 高さ(mm)
- 1198.5
- タイプ
- (製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャー
- ピッチ(mm)
- 【前後マウントレール】最大/914.9、最小/191
- 奥行(mm)
- 1070
- 適合規格
- UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E
- 保証期間
- 無償保証期間:5年間、月単位:60
- 取付け方法
- ラックマウント不可
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合ラック
- 幅/19インチ
- 内容量
- 1台
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ

































