曜日別特売
AR3104 APC NetShelter SX 24U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure AR3104 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155671

AR3104 APC NetShelter SX 24U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure AR3104 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155671
AR3104 APC NetShelter SX 24U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure AR3104 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155671
AR3104 APC NetShelter SX 24U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure AR3104 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155671
AR3104 APC NetShelter SX 24U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure AR3104 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155671
AR3104 APC NetShelter SX 24U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure AR3104 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155671
AR3104 APC NetShelter SX 24U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure AR3104 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155671
AR3104 APC NetShelter SX 24U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure AR3104 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155671
AR3104 APC NetShelter SX 24U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure AR3104 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155671

APC NetShelter SX 24U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure AR3104AR3104

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76155671
品番
AR3104
参考基準価格(税別)¥254,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

業界標準のラックで、導入と設置の迅速化のために最も標準的な機能を備えています。
低密度から中密度のエッジコンピューティングに対応可能です。

付属品
キャスター、前後ドア、キー、レベラー、上板、サイドパネル
仕様
【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】24U
幅(mm)
600
質量(kg)
89.09
色
黒
取付
特に希望なし
許容荷重(kg)
[恒久的]1020.6 (動荷重)、1360.8(静荷重)
高さ(mm)
1198.5
タイプ
(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャー
ピッチ(mm)
【前後マウントレール】最大/914.9、最小/191
奥行(mm)
1070
適合規格
UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E
保証期間
無償保証期間:5年間、月単位:60
取付け方法
ラックマウント不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
幅/19インチ
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする