USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル

USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル - LINDYUSB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル - LINDYUSB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル - LINDYUSB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル - LINDYUSB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル - LINDYUSB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル - LINDYUSB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル - LINDYUSB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル - LINDY

USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブルです。 最大10Gbpsの高速転送に対応しており、USB 2.0および1.1との下位互換性もあります。 最大60Wの電力供給に対応しています。 DisplayPort Alternate Modeに対応しており、映像および音声の伝送が可能です。 コネクタ部には耐久性に優れたPVCシェルを採用し、接点(ピン)には純金メッキを施すことで、高い耐久性と信号の安定性を実現しています。 90度直角のUSB Type-Cコネクタを採用しており、省スペース化と配線のしやすさを両立しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。

その他
【線材】22AWG/28AWG
色
ブラック
形
円形
規格
USB 3.2 Gen2
材質(シース)
PVC
コネクタ
(前端)USB Type-C(オス)、(後端)USB Type-C(オス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
線径(mm)
5
遮蔽
アルミ編組
材質(シェル)
PVC
内容量
1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76157256320170.5
¥1,591
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
76157710320191.5
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
76157780320181
¥1,891
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする