32019 USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル LINDY 76157710

32019 USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル LINDY 76157710
32019 USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル LINDY 76157710
32019 USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル LINDY 76157710
32019 USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル LINDY 76157710
32019 USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル LINDY 76157710
32019 USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル LINDY 76157710
32019 USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル LINDY 76157710
32019 USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル LINDY 76157710
32019 USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル LINDY 76157710
32019 USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル LINDY 76157710

USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル32019

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)1.5
内容量1本注文コード76157710品番32019
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブルです。 最大10Gbpsの高速転送に対応しており、USB 2.0および1.1との下位互換性もあります。 最大60Wの電力供給に対応しています。 DisplayPort Alternate Modeに対応しており、映像および音声の伝送が可能です。 コネクタ部には耐久性に優れたPVCシェルを採用し、接点(ピン)には純金メッキを施すことで、高い耐久性と信号の安定性を実現しています。 90度直角のUSB Type-Cコネクタを採用しており、省スペース化と配線のしやすさを両立しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。

ケーブル長(m)
1.5
その他
【線材】22AWG/28AWG
色
ブラック
形
円形
規格
USB 3.2 Gen2
材質(シース)
PVC
コネクタ
(前端)USB Type-C(オス)、(後端)USB Type-C(オス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
線径(mm)
5
遮蔽
アルミ編組
材質(シェル)
PVC
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする