USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル
USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブルです。 USB3.2 Gen2(10Gbps)の伝送および充電規格に対応しています。 オーディオおよびビデオ送信用の DisplayPort 1.4 Alternate Modeに対応。 最高解像度8K@60Hz、高画質でオーディオおよびビデオ伝送に対応。 パワーデリバリ60W充電に対応。 アクティブなIC信号の調整を強化し、より長い伝送距離を提供しています。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 金メッキ接点処理で、耐摩耗性と耐腐食性があります。 ケーブルはTPE環境保護素材で作られており、環境に優しく、環境に無毒で安全です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
- その他
- 【線材】31AWG/32AWG/34AWG/34AWG
- 色
- ブラック
- 形
- 円形
- 規格
- USB 3.2 Gen 2
- コネクタ形状
- USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
- プラグ
- ニッケルメッキ
- 最大解像度
- 7680×4320@60Hz
- 材質(カバー)
- TPE
- ケーブル外径(Φmm)
- 5.3
- 材質(導体)
- 錫メッキ銅
- 線径(mm)
- 5.3
- USBタイプ
- USB3.2
- 転送速度(Gbps)
- 10
- 変換タイプ
- オス-オス
- 材質(シェル)
- PVC
- 内容量
- 1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。USBケーブル の新着商品
カテゴリ































