43348 USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル LINDY 76157220

43348 USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル LINDY 76157220
43348 USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル LINDY 76157220
43348 USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル LINDY 76157220
43348 USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル LINDY 76157220
43348 USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル LINDY 76157220
43348 USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル LINDY 76157220
43348 USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル LINDY 76157220
43348 USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル LINDY 76157220
43348 USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル LINDY 76157220

USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル43348

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード76157220品番43348
参考基準価格(税別)¥16,036販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブルです。 USB3.2 Gen2(10Gbps)の伝送および充電規格に対応しています。 オーディオおよびビデオ送信用の DisplayPort 1.4 Alternate Modeに対応。 最高解像度8K@60Hz、高画質でオーディオおよびビデオ伝送に対応。 パワーデリバリ60W充電に対応。 アクティブなIC信号の調整を強化し、より長い伝送距離を提供しています。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 金メッキ接点処理で、耐摩耗性と耐腐食性があります。 ケーブルはTPE環境保護素材で作られており、環境に優しく、環境に無毒で安全です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。

ケーブル長(m)
3
その他
【線材】31AWG/32AWG/34AWG/34AWG
色
ブラック
形
円形
規格
USB 3.2 Gen 2
コネクタ形状
USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
プラグ
ニッケルメッキ
最大解像度
7680×4320@60Hz
材質(カバー)
TPE
ケーブル外径(Φmm)
5.3
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
5.3
USBタイプ
USB3.2
転送速度(Gbps)
10
変換タイプ
オス-オス
材質(シェル)
PVC
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする