曜日別特売

USB3.2 Gen2 Type-C アクティブ延長ケーブル、データ転送のみ

USB3.2 Gen2 Type-C アクティブ延長ケーブル、データ転送のみ - LINDYUSB3.2 Gen2 Type-C アクティブ延長ケーブル、データ転送のみ - LINDYUSB3.2 Gen2 Type-C アクティブ延長ケーブル、データ転送のみ - LINDYUSB3.2 Gen2 Type-C アクティブ延長ケーブル、データ転送のみ - LINDYUSB3.2 Gen2 Type-C アクティブ延長ケーブル、データ転送のみ - LINDYUSB3.2 Gen2 Type-C アクティブ延長ケーブル、データ転送のみ - LINDY

USB3.2 Gen2 Type-C アクティブ延長ケーブル、データ転送のみです。 USB 3.2 Gen 2信号の延長をサポート、転送速度は最大10Gbpsに対応。 USB 2.0 / 1.1と下位互換性があります。 最長伝送距離は5mに達しています。 内蔵アクティブチップ、遅延のない信号を安定で提供できます。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。 高電力デバイスに電力を供給するための追加の電源ホールを提供しています。

寸法(mm)
23.3×62×12.4(ワイヤー除く)
規格
USB 3.2 Gen 2をサポート※USB 2.0、USB 1.1と下位互換性があります
外径×内径(Φmm)
【予備電源穴】3.5×1.35 (※本製品には電源は付属しておりません。 電源を入れる必要がある場合は、5V / 1A 変圧器を使用してください。)
ケーブル長(m)
5
コネクタ
(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メス
シールド
85% アルミニウムマグネシウム編組
ワイヤー
28AWG+25AWG+22AWG/7mm
転送速度(Gbps)
10
材質(線材)
PVC
内容量
1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7615709843364
¥9,573
¥9,498
¥10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする