- 寸法(mm)
- 23.3×62×12.4(ワイヤー除く)
- 規格
- USB 3.2 Gen 2をサポート※USB 2.0、USB 1.1と下位互換性があります
- 外径×内径(Φmm)
- 【予備電源穴】3.5×1.35 (※本製品には電源は付属しておりません。 電源を入れる必要がある場合は、5V / 1A 変圧器を使用してください。)
- ケーブル長(m)
- 5
- コネクタ
- (前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メス
- シールド
- 85% アルミニウムマグネシウム編組
- ワイヤー
- 28AWG+25AWG+22AWG/7mm
- 転送速度(Gbps)
- 10
- 材質(線材)
- PVC