ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ

ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ - LINDYANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ - LINDYANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ - LINDYANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ - LINDYANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ - LINDYANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ - LINDYANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ - LINDYANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ - LINDY

ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 PDスマートチップを内蔵し、PD電力伝送機能をサポートし、最大電力伝送(最大100W)を提供できます。 オーディオおよびビデオ伝送のための DisplayPort 代替モードを対応します。 Hi-Speed USB 3.2 Gen 2x2 20Gbpsを対応します。 20Gbps 帯域幅は、USB3.2 Gen2x2 仕様をサポートする両端のデバイスにのみ適用されます。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 Type-Cコネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

色
ブラック
形
円形
規格
(標準)USB 3.2 Gen 2×2
コネクタ
(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
内容量
1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
材質(シース)
線径(mm)
遮蔽
材質(シェル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76156897369032TPE5.4錫メッキ銅編組シールド / カバー率85%TPE
¥3,109
¥3,098
¥3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
76156906369021.5PVC4.8銅編組シールド / カバー率85%PVC
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
76157159369011PVC4.8銅編組シールド / カバー率85%PVC
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
76157518369000.5PVC4.8銅編組シールド / カバー率85%PVC
¥2,100
¥2,098
¥2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする