36901 ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ LINDY 76157159

36901 ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ LINDY 76157159
36901 ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ LINDY 76157159
36901 ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ LINDY 76157159
36901 ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ LINDY 76157159
36901 ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ LINDY 76157159
36901 ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ LINDY 76157159
36901 ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ LINDY 76157159
36901 ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ LINDY 76157159
36901 ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ LINDY 76157159
36901 ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ LINDY 76157159

ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1本注文コード76157159品番36901
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 PDスマートチップを内蔵し、PD電力伝送機能をサポートし、最大電力伝送(最大100W)を提供できます。 オーディオおよびビデオ伝送のための DisplayPort 代替モードを対応します。 Hi-Speed USB 3.2 Gen 2x2 20Gbpsを対応します。 20Gbps 帯域幅は、USB3.2 Gen2x2 仕様をサポートする両端のデバイスにのみ適用されます。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 Type-Cコネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

ケーブル長(m)
1
材質(シース)
PVC
線径(mm)
4.8
遮蔽
銅編組シールド / カバー率85%
材質(シェル)
PVC
その他
【線材】30AWG/32AWG/32AWG/24AWG
色
ブラック
形
円形
規格
(標準)USB 3.2 Gen 2×2
コネクタ
(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする