BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル

BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル - LINDYBLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル - LINDYBLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル - LINDYBLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル - LINDYBLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル - LINDYBLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル - LINDYBLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル - LINDYBLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル - LINDY

BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-CデバイスとType-Aデバイスの相互接続を対応。 最大60Wまでの電力伝送を対応。 USB 3.2 Gen 2 10Gbpsの伝送に対応しています。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタには専用のマークがあり、電線の種類を簡単に識別できます。 USB Type-Cコネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

その他
【線材】30/30/26AWG
色
ブラック
形
円形
規格
(標準)USB 3.2 Gen 2
材質(シース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
4.5
遮蔽
AI-MG編組シールド / カバー率85%
材質(シェル)
PVC
内容量
1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76156931369161(前端)USB Type-C オス)、(後端)USB Type-A オス
¥1,191
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
76157195369171.5(前端)USB Type-C オス)、(後端)USB Type-A オス
¥1,391
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
76157561369150.5(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-A オス
¥982
¥979
¥1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする